Podporni brusilni disk 200x20x20 mm, oblika 1 89A60M5AV55

Št. art.: 184247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 184247
EAN/GTIN 9003171842470
Številka proizvajalca 184247
L-število L50140 850

Opis

Opis:

Ta plošča se prednostno uporablja za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij. uporaba finega korunda proizvaja še posebej hladno mletje, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanec. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše aplikacije. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
  • Specifikacija: 5A 60 M5A V55 89
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 20 x 20 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Visoka gladkost
  • Zložljivo

Uporaba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico