Dolgočeljustne klešče

Št. art.: 1841MA-22
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
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1841MA-22
EAN/GTIN 4000896144754
Številka proizvajalca 1841MA-22
L-število L60140 702

Opis

Opis:

  • Ravna okrogla oblika, induktivno utrjeni rezalni robovi
  • Ravna zasnova
  • Trdota rezanja: 60 HRC
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
  • Površina: Polirana, peskana
  • DIN ISO 5745
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 165 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico