Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica. Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, električno prevodno prašno lakirane, sivo skrilavcasta RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. 2 polici iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala po DIN 68765, svetlo sive barve, s 5 mm visokim robom. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje platforme 80 kg. Skupna dolžina: 980 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višine polic (mm): 206, 827
Celotna dolžina (mm): 1136
Celotna širina (mm): 611
Skupna višina (mm): 1039
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3