1″ Ključ z udarnim nastavkom (12-kraki) (inch) 7/8″

Št. art.: 18405A 7/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18405A 7/8
EAN/GTIN 4991644437184
Številka proizvajalca 18405A 7/8

Opis

Opis:

Dolžina: 57 mm
Dimenzija D2: 54 mm
D1: 39 mm
Dolžina: 15 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico