1″ Ključ z udarnim nastavkom (12-kraki) (inch) 1.15/16″

Št. art.: 18405A 1.15/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18405A 1.15/16
EAN/GTIN 4991644437382
Številka proizvajalca 18405A 1.15/16

Opis

Opis:

Dolžina: 62 mm
Dimenzija D2: 66 mm
D1: 72,8 mm
Dolžina: 21 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.15/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico