1″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 2.1/8″

Št. art.: 18400A 2.1/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18400A 2.1/8
EAN/GTIN 4991644436187
Številka proizvajalca 18400A 2.1/8
L-število L60050 7879

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
Dimenzija D2: 66 mm
D1: 79 mm
Dolžina: 40 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.1/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico