1″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 1.1/2″

Št. art.: 18400A 1.1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18400A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644436088
Številka proizvajalca 18400A 1.1/2
L-število L60050 7811

Opis

Opis:

Dolžina: 66 mm
Dimenzija D2: 54 mm
D1: 59 mm
Dolžina: 25 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.1/2″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico