Klešče 1000V VDE kabel

Št. art.: 183AE.20VE
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
    Vrsta izdelka Ploščate klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 183AE.20VE
    EAN/GTIN 3662424099694
    Številka proizvajalca 183AE.20VE
    L-število L60130 9774

    Opis

    Opis:

    • Ta nova vrsta klešč lahko odstranjuje izolacijo in vleče žeblje.
    • Abisolacijski in podajalni utori za izolirano bakreno žico 1,5 mm2, 2 mm2 in 4 mm2.
    • Širši ročaj zagotavlja več udobja, uporabniki poročajo o 25 % izboljšanju.
    • Poenostavlja položaj prijema in zmanjšuje napetost med zelo ponavljajočo se uporabo.
    • Abisolacijske klešče s tankimi čeljustmi
    • V Franciji jih izdeluje ekipa s strastjo do klešč v naši tovarni Laissey po najstrožjih standardih

    Lastnosti:

    • D [mm]: 200
    • L1 [mm]: 55
    • B [mm]: 200
    • [g]: 60

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico