List za sabljasto žago, HM, les, 305 mm

Št. art.: 1832146
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • za material: les
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
Material lista za žago Karbidna trdina
Dolžina lista 305 mm
za material les
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1832146
EAN/GTIN 885363011777
Številka proizvajalca 1832146
L-število L51190 222
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Tungstenova karbidna konica za največjo učinkovitost pri prebadanju lesa z žeblji
  • Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri bimetalnih listih za vijačne žage*
  • Visoko zmogljivi karbidi so varjeni z najnovejšo tehnologijo, za povečanje vzdržljivosti in podaljšanje življenjske dobe lista zaradi manjše izgube zob
  • Veliki in debelejši profili listov kot pri običajnih žaginih listih zagotavljajo največjo vzdržljivost pri zahtevnih rušitvenih delih
  • Vsak zob je natančno brušen na več površinah, da brez težav reže žeblje
  • *V primerjavi. s standardnimi bimetalnimi listi za vijačne žage 6ZPZ LENOX pri rezanju lesa, prebodenega z žeblji

Vsebina:

1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico