1″ natični ključ za matice zadnjih koles 21 mm

Št. art.: 18317M 21mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18317M 21mm
EAN/GTIN 4991644439966
Številka proizvajalca 18317M 21mm

Opis

Opis:

Dolžina: 72 mm
Dimenzija D2: 54 mm
D1: 45 mm
Dolžina: 22,5 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 21 mm
Kvadratna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico