Etažni voziček s cevastimi nosilci

Št. art.: 18312-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18312-1
EAN/GTIN 4017976183121
Številka proizvajalca 18312-1
L-število L90080 1366

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Modularni sistem: Super Multi-Vario Transporter je posebej zasnovan za velike tovore. Visokokakovostna elastična kolesca iz polne gume s krogličnimi ležaji omogočajo odlično manevriranje in zelo gladko vožnjo. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani, modra RAL 5007. Končne stene z navpičnimi cevastimi prečkami v razmiku približno 130 mm, 1 vzdolžna stena za vpetje, prav tako z navpičnimi cevastimi prečkami. 1 fiksna in 3 proste police z nedrsečim sitotiskom iz vodoodpornega vezanega lesa. 1 stran je natisnjena na zaslonu in nedrseča, druga stran je gladka. Razmik 100 mm. Nosilnost na polico 180 kg. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, elastične pnevmatike iz polne gume, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1200
Nosilnost police (kg): 180
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Celotna dolžina (mm): 1184
Skupna širina (mm): 724
Skupna višina (mm): 1817
Višine polic (mm): 283, 688, 1088, 1488
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3