Vstavek modula, ploščato rezilo

Št. art.: 1830813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1830813
EAN/GTIN 4010886855195
Številka proizvajalca 1830813
L-število L60160 5532

Opis

Opis:

Za samonastavljive klešče za odstranjevanje izolacije št. 8146
Za PVC izolacijo

Lastnosti:

  • Mere žice AWG: 34-8
  • Prečni prerez žice [mm²]: 0,02-10
  • Material: Plastika
  • Površina: črna
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico