Vstavek modula za ploščate vtičnice 4,8

Št. art.: 1830643
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Odlagalne police

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1830643
    EAN/GTIN 4010886855034
    Številka proizvajalca 1830643
    L-število L60160 6399

    Opis

    Opis:

    Za kabelske okove

    Lastnosti:

    • Mere žice AWG: 22-14
    • Prečni prerez žice [mm²]: 0,5-2,5
    • Vrsta priključka: ploščata vtičnica 4,8
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico