Vstavek modula za neizolirane kabelske zanke 0,5-2,5/4-6

Št. art.: 1830597
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1830597
EAN/GTIN 4010886854983
Številka proizvajalca 1830597
L-število L60160 5431

Opis

Opis:

Za neizolirane kabelske priključke

Lastnosti:

  • Mere žice AWG: 22-14 +12-10
  • Prečni prerez žice [mm²]: 0,5-2,5 + 4-6
  • Vrsta priključka: Neizolirani kabelski nastavki
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico