1″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna 24 mm

Št. art.: 18301X 24mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18301X 24mm
EAN/GTIN 4991644443987
Številka proizvajalca 18301X 24mm
L-število L60050 8602

Opis

Opis:

Dolžina: 80 mm
Dimenzija D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Dolžina: 24 mm
Višina: 48 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 24 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico