1″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna 15/16″

Št. art.: 18301A 15/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18301A 15/16
EAN/GTIN 4991644439621
Številka proizvajalca 18301A 15/16
L-število L60050 10431

Opis

Opis:

Dolžina: 108 mm
Dimenzija D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Dolžina: 24 mm
Višina: 77 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 15/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.