1″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna 1.3/8″

Št. art.: 18301A 1.3/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18301A 1.3/8
EAN/GTIN 4991644439706
Številka proizvajalca 18301A 1.3/8
L-število L60050 10537

Opis

Opis:

Dolžina: 108 mm
Dimenzija D2: 53 mm
D1: 52,3 mm
Dolžina: 35 mm
Višina: 77 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.3/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico