1″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 2.3/16″

Št. art.: 18300A 2.3/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18300A 2.3/16
EAN/GTIN 4991644438648
Številka proizvajalca 18300A 2.3/16
L-število L60050 8451

Opis

Opis:

Dolžina: 108 mm
Dimenzija D2: 66 mm
D1: 80,3 mm
Dolžina: 63 mm
Pogon: 1″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.3/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico