Strichplatte Nr. 2

Št. art.: 183-142
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
Številka izdelka 183-142
EAN/GTIN 4946368859613
Številka proizvajalca 183-142
L-število L40010 13823

Opis

Opis:

Die Lupen sind ideal für eine Vielzahl verschiedener Messaufgaben. Die Präzisions-Messlupen bieten: einfache Messung von Längen, Durchmessern, Strichstärken, Gewindesteigungen etc. Schnelles Auswechseln der Strichplatten.

Lastnosti:

Radius: 0 - 10 mm; 0.1 mm-Teilung 0- 1 mm und 0.5 mm bei 1 - 10 mm
Durchmesser: 0 - 1 mm (Teilung: 0.1 mm); 50"; 0.01"; 0.02"; 30"; 0.04"; 0.05"; 1/64"; 1/32"; 3/64"; 1/16"
Winkel: 0.0 - 90.0°; pitch 5.0° from 0.0 - 80.0°; pitch 1.0° from 80.0° - 90.0°; 29.0°; 55.0°; 60.0°; 118.0°
Größe / Abmessung: 0,04 X 0,04 X 0,008 M

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico