Opis:
Volframova tehnologija za najzahtevnejšo neprekinjeno uporabo
Rezalni robovi nagnjeni pod kotom 21°, s fino fazo, trdota rezalnih robov 62 HRC
Vrednosti rezanja:
Medena žica: 2,0 mm/AWG 12
Srednje trda žica: 1,6 mm/AWG 14
Piano žica: 0,6 mm/AWG 22
Lastnosti:
- Faza [palec]: fino
- Skupna dolžina [mm]: 135 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Material: Visoko zmogljivo kaljeno in kaljeno jeklo
- Površina: Fosfatiran
- Oblika rezalnega roba: majhna stranica
- Trdota rezalnega roba: 62 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 8 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 2,0
- Vrednosti rezanja: Bakrena žica: največ 2,59 mm / 10 AWG
- Srednje trda žica: največ 2,05 mm / 12 AWG
- Pianinska žica: 0,6 mm / 22 AWG
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez