Miniaturni stranski rezalniki za elektroniko Power-Line

Št. art.: 1829025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1829025
    EAN/GTIN 4010886855713
    Številka proizvajalca 1829025
    L-število L60160 5225

    Opis

    Opis:

    Vložena trgovina zagotavlja večjo stabilnost
    Široka, koničasta glava
    Razrezni robovi, nagnjeni pod kotom 21°, s fino fazo
    Vrednosti rezanja:
    Medena žica: 2,0 mm/AWG 12
    Srednje trda žica: 1,6 mm/AWG 14

    Lastnosti:

    • Faza [palec]: s spletno stranjo
    • Skupna širina [mm]: 59 mm
    • Skupna višina [mm]: 16 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Oblika glave: koničast
    • širok
    • Material: Visoko zmogljivo kaljeno in kaljeno jeklo
    • Površina: Fosfatiran
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 59 - 61 HRC
    • Dolžina rezalnega roba [mm]: 12 mm
    • Zmogljivost rezanja (max.): 2,0
    • Vrednosti rezanja: Bakrena žica: največ 2,05 mm / 12 AWG
    • Srednje trda žica: največ 1,63 mm / 14 AWG
    • Medena žica: največ 0,6 mm / 22 AWG
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • ESD Da/Ne: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico