Miniaturni elektronski diagonalni rezalniki

Št. art.: 1829017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1829017
EAN/GTIN 4010886855706
Številka proizvajalca 1829017
L-število L60160 4022

Opis

Opis:

Široka, koničasta glava
rezalni robovi so nagnjeni pod kotom 21°, brez poševnine
rezalne vrednosti:
medena žica: 1,3 mm / AWG 16

Lastnosti:

  • Faza [palec]: brez
  • Skupna širina [mm]: 54 mm
  • Skupna višina [mm]: 13 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Oblika glave: široko
  • točko
  • Material: Visoko zmogljivo kaljeno in kaljeno jeklo
  • Površina: Fosfatiran
  • Oblika rezalnega roba: brez poševnega
  • Trdota rezalnega roba: 59 - 61 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 8 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,3
  • Vrednosti rezanja: Bakrena žica: največ 1,3 mm / 16 AWG
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico