Izolirana podloga 1000 x 1000 mm

Št. art.: 1828258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka ESD-talna podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1828258
EAN/GTIN 4010886857106
Številka proizvajalca 1828258
L-število L60160 3361

Opis

Opis:

Zaščitna oprema VDE v skladu z VDE 0303
Tlobina: 4,5 mm
Valjani ležaj preprečuje nastanek razpok!

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 1.000 mm
  • Skupna višina [mm]: 4,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 1.000 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico