RM-MTR-1050-H7N-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo skoznjih izvrtin

Št. art.: 1827598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1827598
EAN/GTIN 7291075369298
Številka proizvajalca 1827598
L-število L24010 18

Opis

Opis:

Izrezovalnik - masivni/spajkani, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 10,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 18 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 130 mm, efektivna dolžina (LU) 85 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 8,4 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 85 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico