RM-MTR-0850-H7N-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo skoznjih izvrtin

Št. art.: 1827595
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1827595
EAN/GTIN 7291075369267
Številka proizvajalca 1827595
L-število L24010 16

Opis

Opis:

Izrezovalnik - masivni / spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 8,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 18 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 101 mm, efektivna dolžina (LU) 61 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 6,8 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 61 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico