RM-MTR-0550-H7N-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo skoznjih izvrtin

Št. art.: 1827572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1827572
EAN/GTIN 7291075369205
Številka proizvajalca 1827572
L-število L24010 11

Opis

Opis:

Izrezovalnik - polni/spajkani, vpenjalni premer, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 5,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 76 mm, efektivna dolžina (LU) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 4,1 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 5,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 76 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico