RM-MTR-0500-H7N-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo skoznjih izvrtin

Št. art.: 1827571
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1827571
    EAN/GTIN 7291075369199
    Številka proizvajalca 1827571
    L-število L24010 12

    Opis

    Opis:

    Izrezovalnik - polni/spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 76 mm, efektivna dolžina (LU) 40 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 3,8 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 5 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 12 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Skupna dolžina (OAL) 76 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico