Klešče z okroglim nosom ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 1826VDE-22
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
Vrsta izdelka Okrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1826VDE-22
EAN/GTIN 4000896006328
Številka proizvajalca 1826VDE-22
L-število L60140 4266

Opis

Opis:

  • Dolge čeljusti
  • Okrogla oblika
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (rdeča/rumena)
  • Površina: Kromirana prevlečena z visokim sijajem, zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 160 mm
  • Zaščitna izolacija VDE do 1000 V.
  • Neto teža (kg): 0,17 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico