Ženske boksarske hlače z zaščito pred ognjem XXXL

Št. art.: 182617228900XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva marineblau
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Spodnje perilo za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182617228900XXXL
EAN/GTIN 7330509537275
Številka proizvajalca 182617228900XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
57 % modakril, 37 % bombaž, 4 % elastan, 2 % antistatik, 1x1 rebro antistatik Plamenu odporno 335 g/m²

Funkcionalnost
Ženski kroj

Podrobnosti
Zunanje etikete
Elastika na pasu

Opis:

  • Ženski spodnji del hlače, odporen proti ognju
  • Certificiran v skladu z EN ISO 14116, indeks 3/5H/40 in EN 1149-5

Standard:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico