Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Grobo-fini valjasto čelni rezkar NF 40X32 mm

Št. art.: 182520 40X32

Izberite različico in število kosov

⌀ × širina js16 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil rezkanja: NF
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Vpenjalo za valjasto čelni rezkar: s prilagodnim utorom

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Celotna višina 32 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil rezkanja NF
Toleranca nazivnega ⌀ js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar s prilagodnim utorom
Kot spirale 27 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
⌀ izvrtine H7 16 mm
Število zob Z 6
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
z notranjim hlajenjem ne
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Izvedba držala z izvrtino
Vrsta izdelka Valjčni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182520 40X32
Številka proizvajalca 182520 40X32

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
36
Jeklo < 900 N/mm
P
33
Jeklo < 1100 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
50
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profil z brušenimi prostimi ploskvami.
Groborezno-fini rezkarji s posnetim profilom zob.

Opomba:

fz za ae = 0,5 – 1×D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico