Ženska ognjevarna zaščita Bustier XXXL

Št. art.: 182517228900XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva marineblau
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Spodnje perilo za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182517228900XXXL
EAN/GTIN 7330509537206
Številka proizvajalca 182517228900XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
57 % modakril, 37 % bombaž, 4 % elastan, 2 % antistatik, antistatično rebro 1x1, odporno na plamen 335 g/m²
Dvojna tkanina

Zaključek
Elastično dno

Podrobnosti
Zunanje oznake

Opis:

  • Športni modrček iz dvojne tkanine, odporen na ogenj
  • Certificirano v skladu z EN 1149-5 in EN ISO 14116, indeks 3/5H/40

Standard:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico