Grobo-fini valjasto čelni rezkar NF, neprevlečeni, ⌀ × širina js16: 40X32mm

Št. art.: 182500 40X32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × širina js16 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil rezkanja: NF
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Vpenjalo za valjasto čelni rezkar: s prilagodnim utorom

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Celotna višina 32 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil rezkanja NF
Toleranca nazivnega ⌀ js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar s prilagodnim utorom
Kot spirale 27 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
⌀ izvrtine H7 16 mm
Število zob Z 6
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm
z notranjim hlajenjem ne
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Izvedba držala z izvrtino
Vrsta izdelka Valjčni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182500 40X32
EAN/GTIN 4045197096906
Številka proizvajalca 182500 40X32

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
28
Jeklo < 900 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profil z brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat ostriti, ne da bi se spremenil profil.

Opomba:

fz za ae = 0,5 – 1×D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico