Ključ za navor pri upogibanju TBN 9 x 12 mm 27-135 Nm

Št. art.: 1824732
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1824732
    EAN/GTIN 4002805937389
    Številka proizvajalca 1824732
    L-število L60160 5845

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,4 do 135 N-m
    Montaža na serijah ali montažnih linijah
    Izjemna neprekinjena uporaba
    Konstrukcija:
    Pravi momentni ključ - brez skale
    Z notranjim pravokotnim nastavkom 9x12 mm
    Za desno in levo zategovanje (ključ je treba obrniti le za 180°! )
    Točnost sprožanja: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
    Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
    Pri doseganju vrednosti navora se ročaj zaskoči do 20°, kar onemogoča pretirano zategovanje
    Samodejna vrnitev v začetni položaj
    Lahka, a trdna in proti koroziji odporna zasnova
    Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
    Nr. 760-00/-01: skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
    Fiksna nastavitev se lahko izvede v tovarni ali ročno z ustrezno preskusno opremo
    Če želite tovarniško fiksno nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
    Razpon dobave:
    Motorni ključ TBN KNICKER
    Orodje za nastavitev za spreminjanje fiksne vrednosti
    Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
    Dobava v trpežni kartonski škatli.

    Lastnosti:

    • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
    • Navor (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
    • Navor (min.) [lbf in]: 239 lbf in
    • Navor (min.) [Nm]: 27 Nm
    • Navor (max.) [lbf ft]: 100 lbf ft
    • Navor (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
    • Navor (max.) [Nm]: 135 Nm
    • Območje uporabe:
      • Montaža
      • Serijska montaža
      • Fabrikacija
      • Kakovostni nadzor
    • Skupna dolžina [mm]: 408 mm
    • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
    • Natančnost: +/- 4 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka: Varnostna ključavnica
    • Vrsta lestvice: brez
    • 1000 V izoliran: brez
    • Različica EPA/ESD: brez
    • Fiksna nastavitev: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrija
      • Drobna mehanika
      • Vojaška industrija
      • Strojništvo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico