Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 135 N-m
Serijska montaža ali montaža na montažni liniji
Izjemna neprekinjena uporaba
Konstrukcija:
Pravi momentni ključ - brez skale
S 16 mm drsnim zatičem
Za desno in levo zategovanje (ključ je treba obrniti le za 180°! )
Točnost sprožitve: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Pri doseganju vrednosti navora se ročaj zatakne do 20°, kar onemogoča pretirano zategovanje
Samodejna vrnitev v začetni položaj
Lahka teža, Lahka, vendar robustna in proti koroziji odporna zasnova
Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
Fiksno nastavitev lahko opravite v tovarni ali jo opravi uporabnik na ustrezni preskusni opremi
Če je potrebna fiksna nastavitev v tovarni, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
Razpon dobave:
Motorni ključ TBN KNICKER
Orodje za nastavitev za spreminjanje fiksne vrednosti
Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
Dobava v trpežni kartonski škatli.
Lastnosti:
- Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
- Navor (min.) [lbf in]: 575 lbf in
- Navor (min.) [Nm]: 13 Nm
- Navor (max.) [lbf in]: 115 lbf in
- Navor (max.) [Nm]: 65 Nm
- Območje uporabe:
- Montaža
- Serijska montaža
- Fabrikacija
- Kakovostni nadzor
- Skupna dolžina [mm]: 302 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija
- Natančnost: +/- 4 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Zaklepanje čepov
- Vrsta lestvice: brez
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrija
- Vojaška industrija
- Energetika
- Mehanična industrija