Momentni ključ TBN 16 mm 5-25 Nm

Št. art.: 1824686
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1824686
EAN/GTIN 4002805928301
Številka proizvajalca 1824686

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 135 N-m
Serijska montaža ali montaža na montažni liniji
Izjemna neprekinjena uporaba
Konstrukcija:
Pravi momentni ključ - brez skale
S 16 mm drsnim zatičem
Za desno in levo zategovanje (ključ je treba obrniti le za 180°! )
Točnost sprožitve: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Pri doseganju vrednosti navora se ročaj zatakne do 20°, kar onemogoča pretirano zategovanje
Samodejna vrnitev v začetni položaj
Lahka teža, Lahka, vendar robustna in proti koroziji odporna zasnova
Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
Fiksno nastavitev lahko opravite v tovarni ali jo opravi uporabnik na ustrezni preskusni opremi
Če je potrebna fiksna nastavitev v tovarni, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
Razpon dobave:
Motorni ključ TBN KNICKER
Orodje za nastavitev za spreminjanje fiksne vrednosti
Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
Dobava v trpežni kartonski škatli.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Navor (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Navor (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Navor (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
  • Skupna dolžina [mm]: 265 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
  • Natančnost: +/- 4 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Vrsta lestvice: brez
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrija
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Mehanična industrija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico