RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo skoznjih izvrtin

Št. art.: 1823065
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1823065
    EAN/GTIN 7291075369137
    Številka proizvajalca 1823065
    L-število L24010 89

    Opis

    Opis:

    Izrezovalnik - polni/spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, dolžina rezalnega roba (L) 18 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 101 mm, efektivna dolžina (LU) 61 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 8 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 10 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 18 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 6
    • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 61 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico