RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1820760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1820760
    EAN/GTIN 7291075331783
    Številka proizvajalca 1820760
    L-število L24010 84

    Opis

    Opis:

    Izrezovalnik - polni/spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, premer rezalnega roba (DC) 1 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 50 mm, efektivna dolžina (LU) 21 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 0,9 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 1 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 6 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 11 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 21 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico