Voziček z ročajem ESD

Št. art.: 1820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1820
EAN/GTIN 4017976491820
Številka proizvajalca 1820
L-število L90080 1103

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Elektroprevodna različica. Varjeno iz jeklenih cevi. Ročaj je privit. Prašno lakirana, siva kot skrilavec RAL 7015. Police iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokimi utori. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 100 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 600
Širina uporabne površine (mm): 450
Celotna dolžina (mm): 860
Skupna širina (mm): 450
Skupna višina (mm): 875
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico