Stekleno merilo + potrdilo o kontroli GB, 100 mm, 0,1 mm

Št. art.: 182-512-10
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
    Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 182-512-10
    EAN/GTIN 4946368386553
    Številka proizvajalca 182-512-10
    L-število L40010 8559

    Opis

    Opis:

    Visoko natančne steklene tehtnice, izdelane s svetovno priznano tehnologijo sistema za merjenje dolžine ″Linear Scales″ podjetja Mitutoyo. Idealen je za preverjanje natančnosti povečave profilnih projektorjev in mikroskopov ter natančnosti podajanja odrske deske pri merilnih instrumentih.

    Lastnosti:

    Merilno območje: 0 - 100
    Natančnost: (1,5+2L/1000) µm L = izmerjena dolžina (mm)
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dostave: V leseni škatli s potrdilom o tovarniškem preskusu

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico