Jekleno ravnilo, pogojno prilagodljivo , 150 mm/6", metrično/palčno

Št. art.: 182-302
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
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182-302
EAN/GTIN 4946368046464
Številka proizvajalca 182-302
L-število L40010 8200

Opis

Opis:

Ta toga in popolnoma prilagodljiva ravnila vam nudijo naslednje prednosti: Jasne gradacije na mat kromiranih površinah Kaljeno nerjavno jeklo

Lastnosti:

Merilno območje: 0-150
Natančnost: +0,1 mm / -0,09 mm
Stopnjevanje lestvice: *1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico