Jekleno ravnilo, široko in trdo , 600 mm/24″, metrično/palčno

Št. art.: 182-165
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
    Vrsta izdelka Ravnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 182-165
    EAN/GTIN 4946368046150
    Številka proizvajalca 182-165
    L-število L40010 8354

    Opis

    Opis:

    Ta toga in popolnoma prilagodljiva ravnila vam nudijo naslednje prednosti: Jasne gradacije na mat kromiranih površinah Kaljeno nerjavno jeklo

    Lastnosti:

    Merilno območje: 0 - 600
    Natančnost: +0,18 mm / -0,09 mm
    Stopnjevanje: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
    Masa: 3500
    Inch/Metric: Inch/Metric

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico