Jekleno ravnilo, široko in togo, 450 mm/18″, metrično/palčno

Št. art.: 182-145
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
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182-145
EAN/GTIN 4946368046099
Številka proizvajalca 182-145
L-število L40010 13440

Opis

Opis:

Ta toga in popolnoma prilagodljiva ravnila vam nudijo naslednje prednosti: Jasne gradacije na mat kromiranih površinah Kaljeno nerjavno jeklo

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 450
Natančnost: +0,15 mm / -0,09 mm
Stopnjevanje: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico