Nastavljive klešče s kromirano prevleko 256 mm

Št. art.: 181EF.25CPE
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 181EF.25CPE
EAN/GTIN 3148519080605
Številka proizvajalca 181EF.25CPE
L-število L60130 4913

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Klešče s podaljšano glavo, idealne za delo na težko dostopnih mestih
  • Nastavitveni gumb za hitro in natančno nastavitev, z varnostno ključavnico
  • Stojalo z 12 položaji, enostavno nastavljivo s tipko
  • Ergonomski in zelo tesen položaj nog za močnejši oprijem
  • Visoka odpornost na zvijanje in upogibanje
  • Prefinjena glava s samozapornim nazobčanjem
  • Kaljeno nazobčanje, trdota 62 HRC
  • Kromirani, ergonomski ročaji iz biomateriala.

Lastnosti:

  • B [mm]: 25
  • C [mm]: 37,5
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 256
  • L1 [mm]: 63
  • Močnostne matice [mm]: 41
  • Max. Napajalna cev [mm]: 42
  • [g]: 350

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico