Nastavljive klešče s kromirano prevleko SLS 245 mm

Št. art.: 181A.25CPESLS
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 181A.25CPESLS
EAN/GTIN 3662424028304
Številka proizvajalca 181A.25CPESLS
L-število L60130 8714

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s stisnjenim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Nastavitveni gumb za hitro in natančno nastavitev z varnostno ključavnico
  • Stojalo z 12 položaji, enostavno nastavljivo s tipko
  • Ergonomski in zelo tesen položaj nog za močnejši oprijem
  • Visoka odpornost na zvijanje in upogibanje
  • Prefinjena glava s samoprijemalnimi zobci
  • Kaljeni zobci, trdota 62 HRC
  • Pohromirano

Lastnosti:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Močnost matic [mm]: 41
  • Max. Napajalna cev [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 385

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico