Nahrbtnik za orodje PROFI

Št. art.: 1818244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1818244
EAN/GTIN 4010886854693
Številka proizvajalca 1818244
L-število L60160 5496

Opis

Opis:

Z izjemno veliko prostornino za shranjevanje
Praktično razporejeni žepi na notranji in zunanji strani
Idealen za shranjevanje orodja, dodatkov in dokumentov
Obstojne zadrge
Odbojne zadrge
Združen hrbet, oblazinjene naramnice in dodatni zgornji ročaj
Poliestrska tkanina, odporna na solze
Vodoodbojna proti pršenju
Občutljiva na temperaturna nihanja.

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 15 kg
  • Barva: črna
  • Skupna širina [mm]: 300 mm
  • Skupna višina [mm]: 400 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: Poliesterska tkanina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico