Valjček za 12 x izvijačev črno/modro

Št. art.: 1818228
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1818228
EAN/GTIN 4010886854679
Številka proizvajalca 1818228
L-število L60160 5098

Opis

Opis:

Z 12 žepi za ozko orodje, npr. kombinirane ključe ali izvijače
Dobava brez orodja

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 2 kg
  • Skupna širina [mm]: 320 mm
  • Skupna višina [mm]: 350 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico