Strojno ohišje

Št. art.: 1818147
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1818147
EAN/GTIN 4010886854617
Številka proizvajalca 1818147
L-število L60160 5354

Opis

Opis:

Primerno za električne vrtalnike in akumulatorske izvijače
Z žepi za vijake in bite
Z varnostno zanko

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 4 kg
  • Skupna širina [mm]: 210 mm
  • Skupna višina [mm]: 320 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 340 mm
  • Nosilnost (največja) [kg]: 4 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico