Multinorm zimske kratke hlače High Vis Yellow/Navy XL

Št. art.: 181715343389XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Tako merite
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
Barva high vis gelb / marineblau
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Hlače za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 181715343389XL
EAN/GTIN 7330509823606
Številka proizvajalca 181715343389XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, nepremočljiv 12000 mm, vetru odporen, diha Ret 8, 15, 290 g/m²

Podrobnosti
Ramena
Snežna gamaša z samopritrdilni in gumbom
Tapirani šivi
Elastika v pasu, Podaljšan pas zadaj
Plastična zadrga
Plastični zaklepi
D-obroč
Nastavljivi in odstranljivi naramnice z elastiko
Vzven nalepke za certificiranje

Žepi
Prednji žep s podlogo iz flisa in zavihkom
Zaščitni žep za ravnilo z nosilcem za nož in žepom za pisalo
Zunanji žep za zaščito kolena
Zaščitni žep za noge z mehom in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo nepropusten material, lepljeni šivi, Odbojnik za olje, umazanijo in vodo, Brez kovin

Odlika
Odprt in nastavljiv konec noge z zadrgo in samopritrdilni, Dno noge z odpirljivo snežno ograjo

Reflex
Segmentiran transferni odsevni trak, odporen na ogenj

Opis:

  • Ta negorljiva kombinezona z naprsnikom brez kovin v visokem vidnem razredu 2 resnično de- liva v zimskem mrazu, vetru in dežju
  • Za dodatno trdnost in zaščito je kombinezona z naprsnikom ojačana na zunanjih žepih za kolena in na hrbtu
  • Nastavljiva širina, odsevni trak za večjo vidljivost in temna tkanina na predelih, nagnjenih k umazaniji
  • Napetniki so nastavljivi in snemljivi
  • Kombinezon ima zanke za pas in zadrgo do kolen ter žep na nogi, žep za ravnilo in žep za segrevanje rok
  • Ta kombinezon z naprsnikom prenese vse! Certificiran po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 in EN 14404
  • EN 343 4/1 - ocena vodnega stolpca: CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W
EN 342 skupaj z modeli 4517, 4917 ali 4527 - ocena CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico