Opis:
Predali z enoročnim upravljanjem in varnostnim zaklepanjem
Nosnost na predal 40 kg, spodnji predal za velike obremenitve 60 kg
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Statična nosilnost 700 kg, pri mobilnem delovanju 500 kg
Mere: V 985 x Š 1100 x G 550 mm
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: 3
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 6
- Delovna višina: 985
- Dimenzija delovne plošče [metrična]: 1100 x 550 x 30 mm
- Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
- Zasnova: Rolerska delovna miza s 6 predali
- Premer fiksnih kolesc [2x): 200
- Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modra, RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 625 mm
- Skupna višina [mm]: 990 mm
- Skupna dolžina [mm]: 1.100 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Vrsta predala:
- 3x tip 1, v. = 67 mm
- 2x tip 2, v. = 137 mm
- 1x tip 3, v. = 207 mm
- Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Število omaric: da
- Število polic: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez