RM-FCR-1000-H7S-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, ravni utor, v skladu z DIN 212C, za obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1813238
    EAN/GTIN 7291075397253
    Številka proizvajalca 1813238
    L-število L24010 73

    Opis

    Opis:

    Izrezovalnik - polni/spajkani, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 10 mm, dolžina rezalnega roba (L) 38 mm, skupna dolžina (OAL) 133 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 38 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 133 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico